Referanser
Bahco:SB6700SM-7
Rubix:429799
EAN:7314150104352

Produktinformasjon : PIPE 1/4'' SEKSK SB6700 7MM - SB6700SM-7
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
1/4" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 01.04.2026 '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengde | 24.7 mm |
| Kvadrat | 11.9 mm |
| Diameter (Inch) | 0.276 '' |
| Behandlet | blank |
| Vekt | 12 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel