Referanser
Bahco:K9806M-60
Rubix:423706
EAN:7314150131020


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Lengde | 123 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 60MM - K9806M-60
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3960 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 60 mm |
| Lengde | 123 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 3990 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 863,22 kr Eks. mva
/ stykk
4 829,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel