Referanser
Bahco:K9806M-110
Rubix:423699
EAN:7314150131129


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | din 3121-h 40; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 110 mm |
| Lengde | 196.9 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 110MM - K9806M-110
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11560 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | din 3121-h 40; iso 1174 '' |
| Diameter | 110 mm |
| Lengde | 196.9 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 01.01.2002 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 12740 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 467,78 kr Eks. mva
/ stykk
15 584,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel