Referanser
Bahco:K9501Z-1.5/16
Rubix:423576
EAN:7314150130665


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1 vierkant (aandrijfprofiel) '' |
|---|---|
| Diameter | 33.34 mm |
| Lengde | 63 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 1.5/16 - K9501Z-1.5/16
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 705 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1 vierkant (aandrijfprofiel) '' |
| Diameter | 33.34 mm |
| Lengde | 63 mm |
| Kvadrat | 25.4 mm |
| Diameter (Inch) | 1-5/16 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 700 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
481,45 kr Eks. mva
/ stykk
601,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel