Referanser
Bahco:70S/PZ2
Rubix:427251
EAN:7314150217601

Produktinformasjon : BITS 5/16'' PZ2 32MM 5PK - 70S/PZ2
Robuste og kraftige bits
Egenskaper
5/16" Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 32 mm-38 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Sportykkelse | pz2 |
| Sportype | pozidriv |
| Kvadrat | 7.94 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
47,01 kr Eks. mva
/ stykk
58,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
