Referanser
Bahco:63D/50PZ3
Rubix:427104
EAN:7314150200344

Produktinformasjon : BITS 1/4'' PZ3 DIAMANT 50MM 5PK - 63D/50PZ3
Diamantbelegg for sikkert feste i skruen
Hindrer at bitsen glir ut av skruen, og reduserer nedetiden
Hindrer at bitsen glir ut av skruen, og reduserer nedetiden
Egenskaper
1/4" Diamond Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 50 mm - 5 Pcs/Plastic Box
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Høyde | 50 mm |
| Modell | 63d/50pz3 |
| Materiale | high-quality alloy steel |
| Størrelse | pz3 50 mm |
| Drivtype | 1/4 din 3126-c 6,3 / iso 1173 |
| Overflatebehandling | diamond coating, golden color |
Vis UNSPSC/ECL@SS
279,28 kr Eks. mva
/ stykk
349,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
