Skrueende Bahco 62TIN/T15

BAHCO BITS

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:62TIN/T15
Rubix:427058
EAN:7314150199402
brand logo

Teknisk sammendrag

Høyde13 mm
Modell62tin/t15
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BITS 1/4'' T15 TINN DR 25MM 10P - 62TIN/T15


1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
For TORX® head screws
For high volume production and continuous use
High performance alloy steel
Torsion zone that absorbs torque peaks avoiding premature wear and tear and improving service life
Titanium nitride finish
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 10 pieces
Titanium coating for required hardness. Extremely wear resistant

Egenskaper

1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt40 g
Høyde13 mm
Modell62tin/t15
Størrelset15
Drivtypetorx®
Overflatebehandlingtin
192,68 kr Eks. mva
/ stykk
240,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel