Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413072
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413072
Rubix:526780
Produsent:40413072

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 82 X 100 X 10 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Shaft sealing ring Viton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 82 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel