Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413039
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413039
Rubix:526747
Produsent:40413039

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 80 X 10 / 7.5 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
