Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412866
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412866
Rubix:526370
Produsent:40412866

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 110 X 130 X 12 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 110 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel