Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412755
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412755
Rubix:526234
Produsent:40412755

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 20 X 42 X 7 / 6 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
713,89 kr Eks. mva
/ stykk
892,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel