Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412748
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412748
Rubix:526227
Produsent:40412748

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 22 X 32 X 7 / 6 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel