Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412686

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412686
Rubix:526144
Produsent:40412686
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 100 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 595


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde7 mm
Materialefepm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel