Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413233

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413233
Rubix:526975
Produsent:40413233
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 20 X 30 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde7 mm
Materialefepm
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel