Løftekrok (sikkerhet, støperi, svingbar og betongkrok) Spartex 854747
Automatically locking clevis hook - grade 80 painted steel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:854747
Rubix:6335335
EAN:3660338103353

Dokumenter
Produktinformasjon : AUTO LOCK/G HOOKYOKE PAINTED STEEL GRADE 80 SWL KG3150
Automatically locking clevis hook - grade 80 painted steel Comes with the axle.
Packaging: Plastic bag
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 3150 kg |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Modell | for ø 10 mm chain |
| Kvalitet | grade 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 634,61 kr Eks. mva
/ stykk
2 043,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
