Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 157018609900C48
Arbeidsbukse uten verktøylommer (1570)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:157018609900C48
Rubix:6066185
EAN:7330509050965

Produktinformasjon : Arbeidsbukse uten verktøylommer (1570), Svart, C48 - 157018609900C48
Arbeidsbukse som gir maksimal komfort og overlegen beskyttelse med Cordura forsterkninger i kneputelommer og flere lett tilgjengelige lommer. To belglommer, hammerfeste og forsterket midjelomme.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | arbeidsbukse uten spikerlomme svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
Størrelse
48