Flammehemmende bukser Blåkläder Workwear 156115169994C148

Arbeidsbukse Flammehemmende (1561)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Blåkläder Workwear:156115169994C148
Rubix:6241589
EAN:7330509546642
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelse148
Hovedmaterialetbomull
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bukse Flammehemmende (1561), Svart/Grå, C148 - 156115169994C148


Olje-, smuss- og vannavvisende slitesterk flammehemmende arbeidsbukse med forbøyde ben og fleksible lommer, som kneputelommer med to nivåer. Refleksdetaljer på ben for økt synlighet. Testet for industrivask. Materialet tåler lysbue IEC/EN 61482-1-1 atpv 8.2 cal/cm2. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull, 14% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelse148
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargegrå
Materialebukse flammehemmende svart/grå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m².
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

148

Hovedmaterialet