Fast og variabel nøkkel Gedore 894 60

Åpen pipe 894 (MM)

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:894 60
Rubix:6032009
Produsent:6577350
EAN:4010886657737
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning60
Lengde494 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Fastnøkkel 60mm - 894 60 - 6577350 - GEDORE


Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1439 g
Åpning60
Lengde494 mm
Typefastnøkkel
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel