Referanser
Gedore:894 30
Rubix:6031157
Produsent:6576380
EAN:4010886657638

Produktinformasjon : Fastnøkkel 30mm - 894 30 - 6576380 - GEDORE
Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 249 g |
|---|---|
| Åpning | 30 |
| Lengde | 263 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig