ANSI Connecting Link
kjede | ASA 60-1 |
---|---|
Kjede stigning | 19.05 mm |
Monteringsform | Simple |
Inner bredde minimum | 12.57 mm |
Rulle diameter | 11.91 mm |
Plate høyde | 18 mm |
Plate tykkelse | 2.4 mm |
Pin lengde | 12.65 mm |
Materiale | Carbon steel |
Type | Conn Link |
Plate type | ANSI Connecting link for Simple chain |
Tilgjengelig