Referanser
Spartex:845086
Rubix:6335441
EAN:3660338808388
Dokumenter
Produktinformasjon : ALUMINIUM STRAIGHT EDGE LENGTH 2000MM 845086
Aluminum, Metal Thickness: 1.2 mm
.
Sharp Angles.
Sharp Angles.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Bredde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
776,02 kr Eks. mva
/ stykk
970,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

