Monteringshansker Tegera 888-10
Allsidige arbeidshansker 888 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:888-10
Rubix:6043955
EAN:7392626034365

Dokumenter
Produktinformasjon : Allsidige arbeidshansker, 888, størrelse 10 - 888-10 - TEGERA
En sterk, myk og svært holdbar skinnhanske av høy kvalitet med flik som gjør den enkel å ta på. Perfekt for allround- og monteringsarbeid med forsterket pekefinger og forsterkede fingertupper. Ved å kjøpe dette produktet støtter du LWG-sertifiserte garverier.
Skinnhanske av høy kvalitet med flik som gjør det enkelt å ta hansken på.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, Forsterkede fingrer og tommel
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Flyplassarbeid, Monteringsarbeid, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Vaktmesterarbeid, Betongarbeid, Anleggsarbeid, Verkstedsarbeid, Støperi, Hagearbeid, Glassindustriarbeid, Installasjonsarbeid, Maskinførerarbeid, Maskinoperatør, Marint arbeid, Metallarbeid, Gruvearbeid, Vedlikeholdsarbeid, Renholdsarbeid, Transportarbeid, Lagerarbeid, Treindustriarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Belegg på hanskene | nitril |
| Slitestyrkenivå | 4 |
| Hovedmaterialet | nylon |
| Materiale | nylon/nitril/elastane |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig