Kjemikaliebestandig hanske Tegera 184A-7
Allsidige arbeidshansker 184A TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:184A-7
Rubix:6451237
EAN:7340118341804

Dokumenter
Produktinformasjon : Allsidige arbeidshansker, Chemforce 184A, størrelse 7 - 184A-7 - TEGERA
0,21 mm/8,26 mil tykk klassisk allround-hanske i nitril. Perfekt for husholdningsarbeid og godkjent for næringsmiddelhåndtering. Godt grep takket være hevet diamantmønster og erme som beskytter klærne. Lateks- og ftalatfri for å unngå allergi. Hansken er berøringsskjermkompatibel, har god passform og er pakket i par.
En klassisk allround-hanske i nitril. Perfekt for husholdningsarbeid. Butikkpakket.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, Godkjent for mathåndtering, For touch screen, Ftalatfri, Lateksfri, Vanntett
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Monteringsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Vaktmesterarbeid, Saneringsarbeid, Fiskeindustriarbeid, Mathåndtering, Hotell- og restaurantarbeid, Kjøkkenarbeid, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Malerarbeid, Petrokjemisk arbeid, Vedlikeholdsarbeid, Renholdsarbeid, Flisleggingsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Kjemisk beskyttelses grad | a |
| Hovedmaterialet | nitril |
| Farge | blå |
| Tykkelse | 0.21 mm |
| Bruksmiljø | tørke |
Vis UNSPSC/ECL@SS
282,50 kr Eks. mva
/ 10 par
353,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
