Aksial kulelager FAG 51115, Inner diameter: 75 mm | Ytter diameter (inch): 100 mm | Bredde: 19 mm
Aksiale sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:51115
Rubix:162192
Produsent:0167147840000
EAN:4012801197564

Produktinformasjon : 51115 FAG
Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage
Egenskaper
Supports high axial loads in one direction.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 19x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 420 g |
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lager | axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction |
| Serie | 511 |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Vekt | 0.42 kg |
| Tykkelse | 19 mm |
| Referanse hastighet | 3800 rpm |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Basic dynamic load, axial - Ca | 44500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 215,55 kr Eks. mva
/ stykk
1 519,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel