Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412462

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412462
Rubix:525872
Produsent:40412462
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 100 X 125 X 12 / 0 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel