Referanser
Spartex:RONMU7A4
Rubix:6418136
Produsent:255144M7
EAN:4043377358714


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A4 16X7X1,5 - 255144M7
AFNOR washers type M A4 16X7X1,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M7 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
84,99 kr Eks. mva
/ pakke
106,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
7 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
16 mm
Metrisk diameter
M7