Referanser
Dormer:A5106.4
Rubix:6201795
Produsent:5970317
EAN:7320760036839




Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.40mm HSS TIN DIN 338 - A5106.4 - DORMER
Egenskaper
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 101 mm |
| Lengde på kutt | 63 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 6.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
301,96 kr Eks. mva
/ stykk
377,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel