Referanser
Dormer:A5105.2
Rubix:6201809
Produsent:5970512
EAN:7320760036716




Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.20mm HSS TIN DIN 338 - A5105.2 - DORMER
Egenskaper
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 86 mm |
| Lengde på kutt | 52 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 5.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
227,27 kr Eks. mva
/ stykk
284,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
