Forstørrelsesadaptere Bahco 1RMA-10-1/4-BIT
Adapter for skralle- og fastnøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1RMA-10-1/4-BIT
Rubix:424508
EAN:7314153014634

Dokumenter
Produktinformasjon : BIT ADAPTER 1/4''1RMA-10-1/4BIT - 1RMA-10-1/4-BIT
Enkelt å koble på adapter på 10 og 13 mm ringåpninger
Magnet som lett holder 1/4" og 5/16" bits
Magnet som lett holder 1/4" og 5/16" bits
Egenskaper
Ratcheting Wrenches Adaptors for 1/4" and 5/16" Bits
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 10 mm zeskant '' |
| Diameter | 11.1 mm |
| Inngangs firkant | 1/4' bit '' |
| Behandlet | krommet |
| Kvadrat | 6.3 mm |
| Lengde | 15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
114,20 kr Eks. mva
/ stykk
142,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel