Referanser
Gedore:3020
Rubix:6032203
Produsent:6236280
EAN:4010886623626

Produktinformasjon : OVERGANGSDEL 3/8'' TIL 1/4'' - 3020 - 6236280 - GEDORE
Reducer 3/8" to 1/4" Acc. to DIN 3123, ISO 3316 For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Inngangs firkant | 3/8 '' |
| Behandlet | krommet |
| Kvadrat | 10 mm |
| Lengde | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
143,43 kr Eks. mva
/ stykk
179,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel