Kuttbestandige hansker og ermer Ansell 96-003 8

ActivArmr™ 96-003

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Ansell:96-003 8
Rubix:6451976
Produsent:RIGHVCVR080
brand logo

Teknisk sammendrag

Typehanske
Størrelse8
Motstandsnivå på kuttb
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ACTIVARMR 96003 RIG HV LEATHER CVR SZ 8 - RIGHVCVR080 - ANSELL


  • Reinforced protection: Composed of premium goatskin leather, ActivArmr™ 96-003 protectors guard against moderate cut, puncture and abrasion risks, while ensuring additional personal protection for workers engaged in electrical work, either with or near energized components
  • Improved durability: These leather protectors are specially designed to prolong electrical insulated gloves’ wear life, deemed suitable for Class 1 to 4 gloves of this kind
  • Assured effectiveness: Satisfying ASTM D120 and EN 60903 standards, ActivArmr™ 96-003 leather protectors offer users proven, fully compliant hand protection
  • Heightened dexterity: Their leather composition also enhances their dexterity, for unencumbered electrical PPE that remains easy to use

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typehanske
Størrelse8
Motstandsnivå på kuttb
Hovedmaterialetskinn
I kontakt med næringsmiddelnei
Bruksmiljøtørke
Slitestyrkenivå2
ESDnei
Belegg på hanskeneuten
Lengde305 mm
Fargehvit
Materialepremium goatskin
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse