Industri- og lagerhyller - Tilbehør Spartex 867976
Accessories G-Office
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:867976
Rubix:6335082
EAN:3660338218781

Dokumenter
Produktinformasjon : G-Office Metal Back Høyde 100cm - 867976 - SPARTEX
867982 Telescopic shelf RAL7035, dimensions 1000x388 mm
867981 Baseboard RAL7035, dimensions 80x1000 mm
867980 Sliding divider RAL7035, dimensions 200x388 mm
Door with lock RAL7035 with baseboard RAL7035
- 867978 dimensions 1000x1000 mm
- 867979 dimensions 2000x1000 mm
Bottom sheet metal RAL7035 delivered in modules
- 867976 dimensions 1000x1000 mm
- 867977 dimensions 2000x1000 mm
867981 Baseboard RAL7035, dimensions 80x1000 mm
867980 Sliding divider RAL7035, dimensions 200x388 mm
Door with lock RAL7035 with baseboard RAL7035
- 867978 dimensions 1000x1000 mm
- 867979 dimensions 2000x1000 mm
Bottom sheet metal RAL7035 delivered in modules
- 867976 dimensions 1000x1000 mm
- 867977 dimensions 2000x1000 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | sheet metal bottom 1000x1000 |
|---|---|
| Vekt | 6.86 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 155,22 kr Eks. mva
/ stykk
2 694,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
