Referanser
Pferd Tools:CD 50 A 180
Rubix:6014308
Produsent:42750518
EAN:4007220266212
Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPRONDELLER CD 50 A 180 - 42750518 - PFERD
Bruksområder
Roughening;Leveling;Deburring;Surface work;Work on edges;Sharpening;Weld dressing;Fine grinding in multiple steps
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Korn | 180 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




