Referanser
Wera:05066313001
Rubix:6041320
Produsent:05066313001
EAN:4013288015792

Produktinformasjon : BITS TORX 867-1TZ TX 27
Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | torx-profil |
|---|---|
| Sportykkelse | tx27 |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel