Referanser
Facom:83SH.8
Rubix:6244949
EAN:3148511238271





Produktinformasjon : UNBRAKONØKKEL, 8MM, 83SH.8, FACOM
A [mm]: 12.0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225
Egenskaper
• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 160x45x10 mm |
| Vekt emballert | 82 g |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 8 |
| Lengde | 150 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
54,51 kr Eks. mva
/ stykk
68,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel