Referanser
Bahco:7455-15
Rubix:427475
EAN:7314150119646





Teknisk sammendrag
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 3 N.m |
|---|---|
| Tiltrekkingsmoment, maks | 15 N.m |
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
Produktinformasjon : Momentnøkkel 1/4'' 3-15 Nm - 7455-15 - Bahco
Brukervennlig mekanisk momentnøkkel
32 tenner, fast skrallehode med arbeidsvinkelen 11,25°
Presisjon ± 4 % (stramming) og ± 6 % (revers)
Metrisk og amerikansk skala
32 tenner, fast skrallehode med arbeidsvinkelen 11,25°
Presisjon ± 4 % (stramming) og ± 6 % (revers)
Metrisk og amerikansk skala
Egenskaper
Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 630 g |
|---|---|
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 3 N.m |
| Tiltrekkingsmoment, maks | 15 N.m |
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 258 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 458,80 kr Eks. mva
/ stykk
4 323,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel