Referanser
Bahco:BE-8574
Rubix:6440562
EAN:7314150258666


Teknisk sammendrag
| Sportype | flere avtrykk |
|---|---|
| Sportykkelse | 0,8x40 mm;ph1;ph2;pz2;t20;t25;t30 |
| Blad langde | 100 mm |
Produktinformasjon : Skrutrekker med gummigrep og 7 utskiftbare klinger, 8 deler - BE-8574 - Bahco
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
tre-komponents behagelig håndtak som gir utmerket grep
Ring med enkel hurtigutløser og låsefunksjon
Fleksibelt, plassbesparende system med 1 skaft for flere klinger
Fargekodet, lett å gjenkjenne produktet
tre-komponents behagelig håndtak som gir utmerket grep
Ring med enkel hurtigutløser og låsefunksjon
Fleksibelt, plassbesparende system med 1 skaft for flere klinger
Fargekodet, lett å gjenkjenne produktet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 440 g |
|---|---|
| Sportype | flere avtrykk |
| Sportykkelse | 0,8x40 mm;ph1;ph2;pz2;t20;t25;t30 |
| Blad langde | 100 mm |
| Lengde | 210 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel