Referanser
Gedore:640-500
Rubix:6031035
Produsent:6531010
EAN:4010886653104

Produktinformasjon : MAGNETSØKER 460mm, D 10mm - 640-500 - 6531010 - GEDORE
Med fleksibel skaft og plasthåndtak, polert og forniklet, til å plukke opp og hente ut små magnetiske deler, enkel å bruke takket være det fleksible skaftet, til å hente ut komponenter fra blindhull
Magnetic lifter 460 mm, d 10 mm With flexible shaft and plastic handle Bright nickel-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 95 g |
|---|---|
| Safe working load SWL | 0.5 kg |
| Tensil kraft | 0.5 kg |
| Vekt | 0.095 kg |
| Modell | flexible |
Vis UNSPSC/ECL@SS
552,35 kr Eks. mva
/ stykk
690,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel