Spor kulelager FAG 6313-M, Ytter diameter (inch): 140 mm | Bredde: 33 mm | Inner diameter: 65 mm
63..-M
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6313-M
Rubix:163363
Produsent:0191106850000
EAN:4012801280372





Produktinformasjon : 6313-M FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 2480 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63 |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
