Spor kulelager FAG 6311-M, Ytter diameter (inch): 120 mm | Bredde: 29 mm | Inner diameter: 55 mm
63..-M
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6311-M
Rubix:163335
Produsent:0191101620000
EAN:4012801279963





Produktinformasjon : 6311-M FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 1600 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 29 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63 |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
