Referanser
Stahlwille:05010033
Rubix:6021175
EAN:4018754008797



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 3/4'' 6-KANT 55 33 - 5010033 - STAHLWILLE
55 19mm Socket, Hex
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x46x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 372 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengde | 60 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 372 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
715,36 kr Eks. mva
/ 2 stykk
894,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
