Referanser
Stahlwille:02050010
Rubix:6021267
EAN:4018754002627



Dokumenter
Produktinformasjon : SKRUTREKKERINNSATS INSEX 3/8'' 49 10 - 2050010 - STAHLWILLE
49 3mm Socket, INHEX
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Lengde | 52 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 10 mm |
| Modell | 49 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
740,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
925,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
