Fast og variabel nøkkel Facom 40.41LA
40.LA – lange kombinasjonsnøkler, metrisk
Se teknisk informasjonReferanser
Facom:40.41LA
Rubix:6450872
EAN:3148516622914

Produktinformasjon : Kombinationsnyckel lång 41mm - 40.41LA - FACOM
40.LA - metric long mixed wrenches
- Long mixed keys: the extra long handle allows greater torque with minimum effort.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 19 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Long mixed keys: the extra long handle allows greater torque with minimum effort.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 19 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
Egenskaper
• Long combination wrenches: With the extra long shank, a high torque can be applied with little effort. • 12-side ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. • Ring head 15° bent. • Open end 15° bent. • Metric sizes: from 19 to 50 mm. • Version: Chromed, Satin.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1857 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 620x85x33 mm |
| Vekt emballert | 1787 g |
| Åpning | 41 |
| Lengde | 615 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | sateng/krom |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 018,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 273,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel