Rask og brukervennlig permanent limingsmetode gir høy styrke og langvarig holdbarhet.
Trykkfølsomme limbindinger ved kontakt for å gi umiddelbar håndteringsstyrke.
Praktisk talt usynlig feste holder overflatene glatte, til og med kantene er usynlige på grunn av deres gjennomsiktighet.
Klar, 1 mm, generelt klebemiddel og fast akrylskumkjerne for god ytelse i en rekke bruksområder.
spesielt til underlag med høy overflateenergi.
Kan erstatte mekaniske festemidler (nagler, sveising, skruer) eller flytende lim: Eliminer boring, sliping, lakkering, skruing, sveising og opprydding.
Høy dynamisk stressabsorpsjon reduserer vibrasjoner og belastning.
Skaper en permanent tetning mot vann, fuktighet og mer.
Tillater bruk av forskjellige og tynnere materialer med lavere vekt.
Klart materiale er ideelt for sammenføyning av gjennomsiktig materiale
Dream, Design, Deliver with 3M™ VHB™ Tape 4910. It is a clear, 1 mm thick, general purpose acrylic adhesive on both sides of a firm, foam core. It can replace rivets, welds and screws. The fast and easy to use permanent bonding method provides high strength and long-term durability. It offers design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of surfaces. It is colourless making it ideal for bonding transparent materials or for applications where a coloured bond line is unacceptable.
Egenskaper
Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability;Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength;Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency;Clear, 1 mm, general purpose adhesive and firm acrylic foam core for good performance in a variety of applications; especially to high surface energy substrates;Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up;High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress;Creates a permanent seal against water, moisture and more;Industrial Professional Range: blister packaging with multi-language descriptions;Clear material is ideal for joining transparent material;Designed for indoor and outdoor use
Applikasjoner
Drøm, design, lever med 3M™ VHB™ tape 4910. Det er et klart, 1 mm tykt, akryllim til generell bruk på begge sider av en fast skumkjerne. Den kan erstatte nagler, sveiser og skruer. Den raske og enkle å bruke permanente bindemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Det gir fleksibilitet i designet med sin viskoelastisitet og kraftige evne til å feste seg til en rekke overflater. Den er fargeløs, noe som gjør den ideell for liming av gjennomsiktige materialer eller til bruksområder der en farget bindelinje er uakseptabel.