Leveres tilbehør til respirasjonsluft 3M 7100005806

3M™ V-serien reguleringsventiler og ventilenheter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

3M:7100005806
Rubix:434898
Produsent:7100005806
EAN:04046719737161
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeflowstream regulator
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Versaflo trykkluftsystem, luftregulator, V-500E - 7100005806 - 3M


3M™ Versaflo™ Supplied Air System V-500E er en balansert regulator spesielt designet for åndedrettsvern. En regulator som konsekvent leverer luftmengdenivået du setter – fra 170 l/min til 305 l/min. Det sikrer jevn luftstrøm, sikkerhet og komfort.
3M™ Versaflo™ Supplied Air Respirator System V-500E Series offers reliable respiratory protection with a continuous flow of compressed air. Compatible with certain 3M headtops, it features adjustable airflow control and is designed for comfort and durability in demanding industrial environments.

Egenskaper

Balansert, beltebåret, enkel å justere regulator som konsekvent leverer luftmengden du setter – fra 170 l/min til 305 l/min
Integrert advarselfløyte advarer brukeren om lavt tilført lufttrykk
Beltemontering med en isolerende pute
Integrert utskiftbart aktivt kullfilter fjerner lukt
Hjelpeport lar luftverktøy som malingssprøytepistoler kobles til regulatoren uten å påvirke luftstrømmen til hodetoppen
Regulatorenhet kan plasseres på beltet for å imøtekomme høyre- og venstrekjørte brukere
Den svingbare bajonettkontakten gjør det mulig for pusterøret å bevege seg fritt til den mest komfortable stillingen

Bruksområder

Provides protection against particulates, gases and vapours or combination hazards from a source of compressed air

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)155x165x170 mm
Vekt emballert806 g
Typeflowstream regulator
Trykk8 bar
6 337,22 kr Eks. mva
/ stykk
7 921,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel