Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
Miljø og sikkerhet
Assistanse
Førstehjelp
Steril limforbinding
Forsterket Sårlukkingstape, Steri-Strip™ 3 Remser/Kuvert 6mm x 75mm - R1541 - 3M
Steril limforbinding 3M R1541
3M™ Steri-Strip
Referanser
3m:
R1541
rubix:
6264732
Teknisk sammendrag
Lengde
6
cm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Forsterket Sårlukkingstape, Steri-Strip™ 3 Remser/Kuvert 6mm x 75mm - R1541 - 3M
3M™ Steri-Strip™ Reinforced Adhesive Skin Closures R1541
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
6
cm
Høyde
75
cm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
474,50
kr
Eks. mva
/ 50
stykk
593,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden