Referanser
3M:EF0105
Rubix:6400008
Produsent:7000002409
EAN:10080529190878

Produktinformasjon : 1100-serien Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2010-50 - 7000002409 - 3M
These test earplugs are modified with a probe tube for use during earplug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
3M™ 1100 series earplugs equipped with a probe tube for fit testing using the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System. Cannot be used for hearing protection.
Egenskaper
Test plugs can not be used for hearing protection
Probed test earplug for use with 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
Probed test earplug for use with 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
Probed test earplug for use with 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
Probed test earplug for use with 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Enkelt nummer rating SNR | 37 dB |
| Med ledning | nei |
| Påveisbar | ja |
| Hovedmaterialet | polyuretan |
| Type | engangs |
| Materiale | polyurethane |
| Pakking | 50 pairs |
| Størrelse | én størrelse |
Vis UNSPSC/ECL@SS
335,30 kr Eks. mva
/ stykk
419,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel