Referanser
3M:501E36
Rubix:6051586
Produsent:7100042894




Produktinformasjon : 3M™ Maskeringstape 501E, 36mm x 50m - 5013650
For indoor and industrial use, it is able to withstand cooking up to 160 ° C for 1 hour.
Le rubans de masquage 501E est un ruban papier crêpé saturé de couleur chamois enduit d’un adhésif caoutchouc épaisseur 0.150 mm.
Egenskaper
High temperature tape for demanding industrial applications
Resists high temperatures for indoor use
The most powerful paperback masking tape
Adapts perfectly to irregular surfaces
Resists high temperatures for indoor use
The most powerful paperback masking tape
Adapts perfectly to irregular surfaces
Bruksområder
High-performance industrial and automotive paint masking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 247x271x271 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 8621 g |
| Bredde | 36 mm |
| Lengde | 50 m |
| Farge | beige |
| Tykkelse | 0.15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 591,04 kr Eks. mva
/ 24 stykk
3 238,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel