Referanser
3M:62890
Rubix:433707
Produsent:7000060190
EAN:04046719185313

Produktinformasjon : Slipepapir på rull 314D P180 50mm x 25m 7000060190 - 62890 - 3M™
Aluminium oxide grit. Can be ripped in both directions with a clean cut while maintaining optimum grain retention.
Egenskaper
Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.
Bruksområder
Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 833 g |
|---|---|
| Lengde | 25000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Korn | 80 |
| Applikasjon | manual finishing |
| 50 mm | |
| 25000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
465,33 kr Eks. mva
/ stykk
581,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel