Referanser
3M:62888
Rubix:6052816
Produsent:7000060188
EAN:04046719185238

Produktinformasjon : Slipepapir på rull 314D P120 50mm x 25m 7000060188 - 62888 - 3M™
Aluminium oxide grit. Can be ripped in both directions with a clean cut while maintaining optimum grain retention.
Egenskaper
Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.
Bruksområder
Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 1333 g |
|---|---|
| Lengde | 25000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Korn | 120 |
| 50 mm | |
| 25000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 326,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 908,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel